SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50442 TORO CHIUSO GA DIAMETRO 300MM - 50442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 360 A
Diametro dell'apertura - 300 mm
Fissaggio a scatto - sì
Con guida in rame - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430504429
Codice prodotto
SNR50442
Cod. produttore
50442
Produttore
SNR
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
360 A
Diametro dell'apertura:
300 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
no
Questo toroide è dedicato ai controllori dei guasti di isolamento Vigilohm e ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Il diametro interno del toroide è di 300 millimetri e il peso è di 2,280 kg. I cavi devono essere centrati all'interno del toroide e il diametro rappresentato da tutti i cavi non deve superare i 150 millimetri. La sezione trasversale massima per fase (A, B, C, N) è di 2 cavi da 240 mm ² per un conduttore in rame. Consente il monitoraggio dello strumento di iniezione dal Display Vigilohm e la misurazione di una corrente nominale fino a 630A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex.