pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50441 TORO CHIUSO SA DIAMETRO 200MM - 50441

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore a barra tubolare

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Diametro dell'apertura - 200 mm

  • Fissaggio a scatto -

  • Con guida in rame - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430504412

Codice prodotto

SNR50441

Cod. produttore

50441

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore a barra tubolare

Corrente nominale primaria In:

400 A

Diametro dell'apertura:

200 mm

Fissaggio a scatto:

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a innesto

Questo toroide è dedicato ai controllori dei guasti di isolamento Vigilohm e ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Il diametro interno del toroide è di 200 millimetri e il peso è di 1,320 kg. I cavi devono essere centrati all'interno del toroide e il diametro rappresentato da tutti i cavi non deve superare i 100 millimetri. La sezione trasversale massima per fase (A, B, C, N) è di 2 cavi da 185 mm ² per un conduttore in rame. Consente il monitoraggio dello strumento di iniezione dal Display Vigilohm e la misurazione di una corrente nominale fino a 400A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex.