pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50439 TORO CHIUSO IA DIAMETRO 80MM - 50439

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente totale

  • Corrente nominale primaria In - 160 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.16 A

  • Tarato -

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430504399

Codice prodotto

SNR50439

Cod. produttore

50439

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente totale

Corrente nominale primaria In:

160 A

Corrente nominale secondaria:

0.16 A

Tarato:

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

80 mm

Fissaggio a scatto:

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

4

Questo toroide è dedicato ai controllori dei guasti di isolamento Vigilohm e ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Il diametro interno del toroide è di 80 millimetri e il peso è di 0,420 kg. I cavi devono essere centrati all'interno del toroide e il diametro rappresentato da tutti i cavi non deve superare i 40 millimetri. La sezione massima per fase (A, B, C, N) è di 95 mm² per un conduttore in rame. Consente il monitoraggio dello strumento di iniezione dal Display Vigilohme la misurazione di una corrente nominale fino a 160A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex.