pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48294 NW20H1 P MOBILE 4P SENZA MLOGIC - 48294

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48294 NW20H1 P MOBILE 4P SENZA MLOGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 2000 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

  • Protezione dalle dispersioni a terra integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430482949

Codice prodotto

SNR48294

Cod. produttore

48294

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

2000 A

Tensione nominale:

690...690 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

65 kA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

5

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP30

Interruttore Masterpact NW20H1, 2000A, 4 poli, Estraibile, S/sganciatore. gamma prodotto: Masterpact NW - tipo di prodotto o componente: base interruttore - nome abbreviato: Masterpact NW20 - nome interruttore: Masterpact NW20H1 - posizione neutro: sinistra - tipo di rete: CA - calibro interruttore: H1 - categoria di utilizzazione: category B.