pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21109 PROT. MOT. P25M 6-10 A - 21109

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 6...10 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 120...120 A

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Corrente nominale permanente Iu - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430211099

Codice prodotto

SNR21109

Cod. produttore

21109

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

6...10 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

120...120 A

Sensibile a guasto di fase:

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Corrente nominale permanente Iu:

10 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

2.2 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di poli:

3

Altezza:

89 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

70 mm

Questo Acti9 P25M è un interruttore del motore a bassa tensione. È un interruttore 3P con 3 poli protetti, 10A di corrente nominale e curva di intervento K. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 10 kA a 500VAC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2 e 15 kA a <= 500VDC in conformità alla norma EN/IEC 60947-2. Questo prodotto è conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. L'interruttore di protezione del motore Acti9 P25M è progettato per l'installazione in involucri di distribuzione finale modulari. La tensione di esercizio UE è 440 V AC. La tensione nominale di isolamento Uiè 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 5 passi da 9 mm. Le dimensioni totali sono (H) 45 mm x (L) 89 mm x (P) 70 mm. Il peso è 0,26 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -20°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 80°C.