SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21105 PROT. MOT. P25M 1-1.6 A - 21105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1...1 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 19.2...19.2 A
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu - 1.6 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430211051
Codice prodotto
SNR21105
Cod. produttore
21105
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1...1 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
19.2...19.2 A
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu:
1.6 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.37 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.55 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di poli:
3
Altezza:
89 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm