SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19031 VIGI NG125 2P 63A 1000MA S CL.A - 19031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...415 V
Corrente nominale - 63 A
Corrente di guasto nominale regolabile - no
Corrente di guasto nominale - 1...1 A
Tempo di ritardo max. - 0 ms
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 kg CO₂eq
EAN
3303430190318
Codice prodotto
SNR19031
Cod. produttore
19031
Produttore
SNR
Tensione nominale:
230...415 V
Corrente nominale:
63 A
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Corrente di guasto nominale:
1...1 A
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Numero di poli:
2
Tipo di corrente di guasto:
A
Resistenza a corrente impulsiva:
5 kA
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
8 kV
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...50 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...35 mm²
Protezione da scatto intempestivo:
no
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
25...60 °C

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC