pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19013 VIGI NG125 3P 63A 30MA CL.A - 19013

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19013 VIGI NG125 3P 63A 30MA CL.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...415 V

  • Corrente nominale - 63 A

  • Corrente di guasto nominale regolabile - no

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A

  • Tempo di ritardo max. - 0 ms

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

71 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430190134

Codice prodotto

SNR19013

Cod. produttore

19013

Produttore

SNR

Tensione nominale:

230...415 V

Corrente nominale:

63 A

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Corrente di guasto nominale:

0.03...0.03 A

Tempo di ritardo max.:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Numero di poli:

3

Tipo di corrente di guasto:

A

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

690 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

8 kV

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...35 mm²

Protezione da scatto intempestivo:

no

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

VigiNG125 è un dispositivo modulare aggiuntivo a corrente residua. È un 3P e la corrente nominale è 63 A. La classe di protezione da dispersione a terra è un tipo A con sensibilità di 30 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 230VAC e 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN simmetrica da 35 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 9. Le dimensioni totali sono (H) 162 mm x (L) 118 mm x (P) 81 mm. Il peso è 0,41 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC