PHOENIX CONTACT - PHC1623505 Cavo di ricarica AC - 1623505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC trifase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Corrente nominale - 32 A
Modalità di carica - Modalità 3
Tensione nominale - 480 V
Confezione
1 PZ
EAN
4055626177861
Codice prodotto
PHC1623505
Cod. produttore
1623505
Produttore
PHC
Tipo di corrente:
AC trifase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Corrente nominale:
32 A
Modalità di carica:
Modalità 3
Tensione nominale:
480 V
Esecuzione lato infrastruttura:
Estremità libera
Numero dei conduttori di comunicazione:
2
Lunghezza del cavo:
4 m
Tipo di cavo:
Diritto
Con sensore di temperatura:
no
Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):
no
Trattamento superficiale:
Altro
Materiale di contatto:
Altro


