pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1056696 Cavo di ricarica AC - 1056696

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1056696 Cavo di ricarica AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC monofase

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Corrente nominale - 20 A

  • Modalità di carica - Modalità 3

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626697468

Codice prodotto

PHC1056696

Cod. produttore

1056696

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

AC monofase

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Corrente nominale:

20 A

Modalità di carica:

Modalità 3

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione lato infrastruttura:

Estremità libera

Numero dei conduttori di comunicazione:

2

Lunghezza del cavo:

5 m

Tipo di cavo:

Diritto

Con sensore di temperatura:

no

Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):

no

CHARX connect comfort, Tipo 2, Cavo di ricarica AC, 20 A permanente, 250 V AC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 5 m, nero, diritto, con cappuccio di protezione, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con prese lato veicolo tipo 2