PANDUIT - PANPLT1.5M-C0 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI - PLT1.5M-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.5 mm
Lunghezza nastro - 142 mm
Spessore nastro - 1.1 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Tipologia - Con dentatura interna
Confezione
1 PZ
EAN
0074983540587
Codice prodotto
PANPLT1.5M-C0
Cod. produttore
PLT1.5M-C0
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
2.5 mm
Lunghezza nastro:
142 mm
Spessore nastro:
1.1 mm
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Colore:
Nero
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì