pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620046 EASY CLAMP CP(COP.)5.1M-ALLUM. - OB620046

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Con canale per cavi - no

  • Canalina cavo opzionale - no

  • Lunghezza - 5.1 m

  • Larghezza - 46 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709925987

Codice prodotto

ORBOB620046

Cod. produttore

OB620046

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Lunghezza:

5.1 m

Larghezza:

46 mm

Altezza:

17 mm

Coperchioe con guarnizioni per supporto moduli fotovoltaici. Per il serraggio dei moduli al profilo base occorre applicare il profilato coperchio mod. EASY CLAMP CP e scegliere la relativa vite M8 in funzione dell'altezza del modulo. Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6. Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2. Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm. Peso del profilo al metro: coperchio 513 g/m. Sezione del profilo: coperchio 190,17 mm2. Lunghezza Barra 5.1mt.