LOVATO - LOV11RF9015 RELE TERMICO 0,09-0,15A - 11RF9015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.09...0.15 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - Classe 10 A
Funzione reset automatica - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975020104
Codice prodotto
LOV11RF9015
Cod. produttore
11RF9015
Produttore
LOV
Intervallo di corrente regolabile:
0.09...0.15 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
Classe 10 A
Funzione reset automatica:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Un prodotto LOVATO
Scopri la serie LOVATO