pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHR000021 HT21 MULT. DIG. COMPATTO 4000 PUNTI - HR000021

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHR000021 HT21 MULT. DIG. COMPATTO 4000 PUNTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V

  • Risoluzione minima tensione alternata - 1 mV

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100187250

Codice prodotto

HTIHR000021

Cod. produttore

HR000021

Produttore

HTI

Visualizzazione:

Digitale

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

600 V

Risoluzione minima tensione alternata:

1 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

600 V

Risoluzione minima tensione continua:

1 mV

Max. intervallo di misura della resistenza:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Misurazione della temperatura:

no

Misurazione della capacità:

Massimo campo di misura della capacità:

100 µF

Risoluzione minima della capacità:

0,00001 µF

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

10000 kHz

Risoluzione minima della frequenza:

0,001 Hz

Prova di continuità/test diodi:

Misurazione del valore relativo:

Prova di continuità:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

no

Memoria valori minimi:

no

Memoria di valore di picco:

no

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

Memoria dei valori misurati:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Multimetro digitale compatto in CAT III. HT21 è un multimetro digitale compatto in grado di eseguire principalmente misure di Tensione AC/DC fino a 600V e con funzioni complementari di Resistenza, Test Continuità e Prova Diodi. E' stato progettato in accordo con la normativa di sicurezza IEC/EN61010-1 con protezione in doppio isolamento in CAT III 600V. É dotato di un ampio display LCD retroilluminato e ogni funzione può essere selezionata tramite l'apposito commutatore. Ulteriore funzione prevista è la Data HOLD per il mantenimento dei valori a display e REL per le misure relative.