pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA441200 4413-2 COPPIA PUNTALI R/N 4MM A 90 - HA441200

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA441200 4413-2 COPPIA PUNTALI R/N 4MM A 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di innesto - 4 mm

  • Tensione di funzionamento massima - 1000 V

  • Capacità di carico corrente - 20 A

  • Categoria circuito di misura - CAT IV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100182019

Codice prodotto

HTIHA441200

Cod. produttore

HA441200

Produttore

HTI

Tecnica di innesto:

4 mm

Tensione di funzionamento massima:

1000 V

Capacità di carico corrente:

20 A

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Coppia di puntali con punta 4mm e protezione colore rosso/nero e connettore banana a 90°. Campo di misura: 20A / 1000V. Categoria di misura: CAT IV 600V / CAT III 1000V. Lunghezza totale puntale: 13.4cm. Lunghezza punta: 1,8cm. Diametro punta: 4mm. Lunghezza cavo: 1mt. Diametro banana: 4mm