FRACARRO - FRA999774 2IR-EX12 IR DA ESTERNO DOPPIO PI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 110 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016978084210
Codice prodotto
FRA999774
Cod. produttore
999774
Produttore
FRA
Area di copertura:
110 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
28 mA
Tensione di esercizio:
9...16 V
Altezza:
150 mm
Larghezza:
73 mm
Profondità:
48 mm