pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104210 ATT.422 SBS LT.0,75 S.A. SBLOCCO 05 - 104210

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104210 ATT.422 SBS LT.0,75 S.A. SBLOCCO  05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A 1 battente, sinistra e destra

  • Larghezza max. del battente - 3000 mm

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

  • Con comando del motore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000665

Codice prodotto

FAA104210

Cod. produttore

104210

Produttore

FAA

Tipologia:

A 1 battente, sinistra e destra

Larghezza max. del battente:

3000 mm

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con comando del motore:

no

Con ferramenta per palo:

no

Con ferramenta per battente:

Attuatore idraulico 230V 422 SBS 0,75 lpm ad utilizzo residenziale condominiale. Larghezza max singola anta: 1,8 - 3 m (con elettroserratura), vedere dettaglio modello. Frequenza d'utilizzo (cicli/ora): 55. 422 comprende: un attuatore oleodinamico, accessori per l’installazione, una chiave di sblocco, uno condensatore di spunto 8µF 400V. 422 si carettirizza per un dispositivo di sblocco protetto da chiave e un rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici. Disponibili versioni CBC (con blocco idraulico in chiusura), CBAC (con blocco idraulico in apertura e chiusura), SB (senza blocco idraulico), SBS (senza blocco idraulico slow).