ELCART DISTRIBUTION - ERT301522100 PACCO BATT.NI-CD 3,6V 400MAH UNIV - 301522100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Mignon
Tensione nominale - 3.6 V
Portata - 400 mAh
Altra designazione - AA
Tipologia - Nichel-cadmio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 kg CO₂eq
EAN
8029564480662
Codice prodotto
ERT301522100
Cod. produttore
301522100
Produttore
ERT
Designazione della dimensione:
Mignon
Tensione nominale:
3.6 V
Portata:
400 mAh
Altra designazione:
AA
Tipologia:
Nichel-cadmio
Altezza inclusi i poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Pacco accumulatore:
sì
PACCHETTI BATTERIE RICARICABILI NI-CD composto da 3 elementi 2/3 AA stilo •TERMINALE: connettore universale •TENSIONE: 3,6 V