pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300450600 BATTERIA RIC.PIOMBO 6V 3,2 AH - 300450600

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piombo (cella a secco, AGM)

  • Tensione nominale - 6 V

  • 20h capacità - 3.2 Ah

  • Applicazione - Back-up/floating

  • Adatto a varie applicazioni -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029564555827

Codice prodotto

ERT300450600

Cod. produttore

300450600

Produttore

ERT

Tipologia:

Piombo (cella a secco, AGM)

Tensione nominale:

6 V

20h capacità:

3.2 Ah

Applicazione:

Back-up/floating

Adatto a varie applicazioni:

Adatto per UPS:

Adatto per le telecomunicazioni:

Lunghezza:

66 mm

Connettore a innesto:

Faston 4.8

Larghezza:

33 mm

Altezza inclusi i poli:

106 mm

Peso:

0.59 kg

Batteria ricaricabile al piombo-calcio ermetica 6V - 3,2 Ah. Batteria al piombo ad alte prestazioni e dalla ottima affidabilità, in tecnologia AGM (Absorbed Glass Mat) a ricombinazione interna di gas, senza emulsioni di vapori acidi sia nell'uso a tempone, che nell'uso ciclico. Questa batteria non richiede manutenzione in quanto ermetica, e può essere installata all'interno delle apparecchiature elettroniche senza ulteriori accorgimenti, tranne il fatto che, nelle apparecchiature con all'interno qualisasi tipo di batteria al piombo, il contenitore non deve essere ermetico. La singola cella di ogni batteria, è dotata di valvola di sicurezza unidirezionale, che garantisce lo smaltimento di eventuali sovrapressioni di gas interne, causate da un uso errato. Grazie alle ottime caratteristiche dei materiali impiegati per la produzione delle batterie Extracell, la perdita di capacità in autoscarica è molto contenuta.