ELCART DISTRIBUTION - ERT300450500 BATTERIA RIC.PIOMBO 6V 3,3 AH - 300450500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale - 6 V
20h capacità - 3.3 Ah
Applicazione - Back-up/floating
Adatto a varie applicazioni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029564112310
Codice prodotto
ERT300450500
Cod. produttore
300450500
Produttore
ERT
Tipologia:
Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale:
6 V
20h capacità:
3.3 Ah
Applicazione:
Back-up/floating
Adatto a varie applicazioni:
sì
Adatto per UPS:
sì
Adatto per le telecomunicazioni:
sì
Lunghezza:
134 mm
Connettore a innesto:
Faston 4.8
Larghezza:
35 mm
Altezza inclusi i poli:
66 mm
Peso:
0.67 kg