ELCART DISTRIBUTION - ERT300028400 NI-MH AAA 1.2V 600 MAH SEN.TERM - 300028400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Micro
Tipologia - Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale - 1.2 V
Portata - 600 mAh
Altra designazione - AAA
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 47 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8029564305538
Codice prodotto
ERT300028400
Cod. produttore
300028400
Produttore
ERT
Designazione della dimensione:
Micro
Tipologia:
Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale:
1.2 V
Portata:
600 mAh
Altra designazione:
AAA
Altezza inclusi i poli:
44.5 mm
Diametro:
10.5 mm
Adatto per carica rapida:
sì