ELCART DISTRIBUTION - ERT300021600 NI-CD STILO 1,2V 700MA SEN.TERMIN - 300021600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Mignon
Tipologia - Nichel-cadmio
Tensione nominale - 1.2 V
Portata - 700 mAh
Altra designazione - AA
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 kg CO₂eq
EAN
8029564294771
Codice prodotto
ERT300021600
Cod. produttore
300021600
Produttore
ERT
Designazione della dimensione:
Mignon
Tipologia:
Nichel-cadmio
Tensione nominale:
1.2 V
Portata:
700 mAh
Altra designazione:
AA
Altezza inclusi i poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Adatto per carica rapida:
sì
Batteria ricaricabile Ni-Cd a stilo (AA-UM3) per ricetrasmittenti, terminali portatili, modellismo, hobbistica ed impieghi vari.