ELCART DISTRIBUTION - ERT300020800 NI-MH STILO 1,2V 1200MA SEN.TERM - 300020800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Mignon
Tipologia - Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale - 1.2 V
Portata - 1200 mAh
Altra designazione - AA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 47 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8029564439929
Codice prodotto
ERT300020800
Cod. produttore
300020800
Produttore
ERT
Designazione della dimensione:
Mignon
Tipologia:
Idruro di nichel-metallo
Tensione nominale:
1.2 V
Portata:
1200 mAh
Altra designazione:
AA
Altezza inclusi i poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Adatto per carica rapida:
sì