pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT092901000 MULTIMETRO ANALOGICO MOD.2820R - 092901000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT092901000 MULTIMETRO ANALOGICO MOD.2820R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564281146

Codice prodotto

ERT092901000

Cod. produttore

092901000

Produttore

ERT

MULTIMETRO ANALOGICO. Conforme alle norme IEC 1010. Comprensivo di puntali, borsa in nylon, cinghia e 2 fusibili. Ampiezza di scala 95°. Effettua prove di continuità con segnalazione acustica, prova diodi e transistor, prova led e prova pile stilo e 9V. SENSIBILITÁ:20KOhm/Vcc 4KOhm/Vca. PORTATE: VCC:100mV-2V-10V-50V-200V-500V-1000V. ACC:50uA-500uA-5mA-50mA-500mA-5A. VCA: 10V-50V-250V-750V. ACA:250uA-2,5mA-25mA-250mA-2,5A. OHM:x1-x10-x100-x1000. CAPACITÁ: 15uF-150uF-1500uF-15000uF. DECIBEL:gamma in 4 portate (-10÷+62db). ALIMENTAZIONE:pila 9V. PUNTALI:9/29510.