pagina iniziale

CDC ELETTROMECCANICA - CDCTC90570000700 TC90/857 24÷230VAC/DC - TC90570000700

CDC ELETTROMECCANICA
copiacopia
CDC ELETTROMECCANICA - CDCTC90570000700 TC90/857 24÷230VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768877984

Codice prodotto

CDCTC90570000700

Cod. produttore

TC90570000700

Produttore

CDC

TC90 - Timer multiscala, multitensione, multifunzione da incasso. Timer elettronico digitale con impostazione analogica e lettura diretta del tempo trascorso e residuo tramite corona di led. Il frontale retroilluminato indica la scala selezionata. Tramite i selettori rotativi presenti sul frontale si possono scegliere: - Una tra le 10 funzioni disponibili; - Uno dei 30 tempi di fondo scala disponibili. Inoltre tramite la manopola si può impostare in modo preciso il tempo selezionato. Tramite i minidip presenti sul lato dello strumento è possibile impostare: A) il funzionamento del relè AR1 ( istantaneo o con funzionamento uguale a AR2); B) abilitare la memoria. I led I frontali segnalano l’attivazione della memoria e lo stato dei relè (verde memoria, rosso relè). Zoccolato Octal può essere montato da pannello (zoccolo AZ58) e da retro quadro (zoccolo AZ68 e clips AZ81)