BTICINO - BTI506/6 MAGIC - PLACCA CON VITI A 6 POSTI OXIDAL - 506/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Direzione di montaggio - Verticale
Numero di unità orizzontali - 0
Numero di unità verticali - 6
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
8012199166759
Codice prodotto
BTI506/6
Cod. produttore
506/6
Produttore
BTI
Numero di unità:
6
Direzione di montaggio:
Verticale
Numero di unità orizzontali:
0
Numero di unità verticali:
6
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
0
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
6
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per installazione ad incasso:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Alluminio
Codice RAL (simile):
9007
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Resistenza agli urti:
IK00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Larghezza:
117 mm
Altezza:
114.5 mm
Profondità:
6 mm
Larghezza di montaggio:
117 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm

Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO