pagina iniziale

BTICINO - BTI505/5 MAGIC - PLACCA CON VITI A 5 POSTI OXIDAL - 505/5

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199035338

Codice prodotto

BTI505/5

Cod. produttore

505/5

Produttore

BTI

Numero di unità:

5

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

0

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

5

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altro

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

5

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

162 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

Altezza:

72 mm

Protezione della superficie:

Zincato

Codice RAL (simile):

9008

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

162 mm

Profondità:

6 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

placca 5 posti in alluminio anodizzato - fissaggio con viti su supporto 505R

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO