BM SPA - BMMB4390 FASCETTE NY NATUR 430X9 - B4390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 9 mm
Lunghezza nastro - 430 mm
Resistenza alla trazione min. - 790 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 kg CO₂eq
EAN
8013629143906
Codice prodotto
BMMB4390
Cod. produttore
B4390
Produttore
BMM
Larghezza della banda:
9 mm
Lunghezza nastro:
430 mm
Resistenza alla trazione min.:
790 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì