Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Forma: Altro
Lunghezza: 124.5 mm
Spessore della mina: 2.78 mm
Tipologia: Borsa
Materiale: Stoffa (tessuto)
Numero totale di scomparti: 1
Numero di livelle: 1
Lunghezza: 102 mm
Magnetico: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Con radio: no
Tipo di supporto: Staffa di testa
Valore medio di attenuazione SNR in dB: 34 dB
Lunghezza: 28 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 28 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 17 Ah
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Avvolgimento automatico: sì
Lunghezza: 8 m
materiale nastro: Acciaio
Linea di segnalazione rotante: no
Memoria dei valori misurati: no
Laserclass: Classe 2
Sistema di registrazione: Supporto filettato
Profondità di taglio: 44 mm
Diametro: 22 mm
Tipologia: Sega ad archetto
Lunghezza della lama di taglio: 150 mm
Tipo: Archetto sega metallico
Colore: Nero
Materiale: Altro
Isolato: no
Colore: Verde
numero di punti terminali (lato installazione): 2
Corrente nominale: 32 A