Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 610 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Forma della sezione: Tondo
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 150...150 mm²
Gamma di rendimento max.: 18 m²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 20 mm
Forma della testa: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm