Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione: 185...240 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Lunghezza totale: 215 mm
Apertura chiave: 5 mm
Lunghezza della lama: 100 mm
Colore nastro: Rosso
Colore scritta: Rosso
Larghezza della banda: 112 mm
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Colore: Nero
Spessore: 0.178 mm
Materiale: PVC
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Digitale
Tensione di prova nominale 250 V: sì
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 12
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 2
Corrente nominale: 25 A
Colore: Grigio
Genere: Uomini
Dimensione: 54...54