Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Con dispositivo di blocco: no
Adatto per connettore BNC: no
Adatto per connettore a compressione F: no
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Sezione nominale: 1...2 mm²
Isolamento: Non isolato
Colore: Blu
Materiale: Plastica
Con testo di avviso/segnalazione: no
Colore: Bianco
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Max. intervallo di misura della tensione DC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Colore: Rosso
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Versione set: no
Tecnica di innesto: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 3.2 Ah