Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Profondità di taglio: 30 mm
Diametro: 22 mm
Adatto per cartongesso: sì
Portata: 550 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione IEC: CR 2450
Larghezza di taglio: 12 mm
Forma di taglio: Piatto
Lunghezza: 250 mm
Colore: Grigio
Tipo: Scarpa
Tipo di chiusura: Lacci
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Corrente nominale In: 12 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...2.5 mm²
Numero di poli: 2
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria: sì
Intervallo di misura: -20...60 °C
Visualizzazione: Digitale
Colore: Arancione
Tipologia: Forma a rullo
Materiale: Plastica
Sezione: 70...70 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Piombo (cella a secco, gel)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 75 Ah
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 95...95 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 70...70 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm