Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 10 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 16...50 mm²
Spessore max. del materiale: 3 mm
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Colore: Grigio
Genere: Donne
Dimensione: 48...48
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25 mm
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo