Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 99 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Sezione nominale: 0.5...1 mm²
Isolamento: Non isolato
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...10 mm
Diametro filo: 10...25 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 250 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Elettronico: no
Quota di collegamento: 3/8 di pollice
Coppia di serraggio: 20...100 Nm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 10 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Carico utile ammesso: 45 kg
Fissaggio finale: Con loop
Tipo di terminazione: Sospensione a fune
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Angolo della punta: 135 °
Diametro punta: 5 mm
Lunghezza di taglio: 52 mm