Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Angolo della punta: 135 °
Diametro punta: 4 mm
Lunghezza di taglio: 43 mm
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 18 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Diametro esterno: 20 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 35 mm
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Quadrato
Materiale da lavorare: Acciaio
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 1220 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Sezione: 125...185 mm²
Applicazione: Raccordi per cavi non isolati
Stampo per pressatura: Compressione ovale
Angolo della punta: 135 °
Diametro punta: 3.5 mm
Lunghezza di taglio: 39 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Forbice da elettricista
Con tagliafilo: no
Taglierina: Dentato
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²