Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione: 0...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Compressione circolare
Materiale: Acciaio inossidabile
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Non trattato
Componente/tipo di collegamento: Filettatura
Dimensione della filettatura metrica: 6
Tipo di fissaggio: Serrare
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Dimensione della filettatura metrica: 6
Tipo di fissaggio: Serrare
Materiale: Acciaio
Verniciato: no
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Graffa trapezoidale da soffitto (forma trapezoidale)
Materiale: Acciaio
Diametro di foratura max. nell'acciaio: 10.5 mm
Componente/tipo di collegamento: Catena
Materiale: Altro
Protezione della superficie: Altro
Diametro esterno: 1.5 mm
Capacità di portata: 195 N
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Componente/tipo di collegamento: Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia: 3...8 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Diametro esterno: 75 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 16
Lunghezza: 100 mm
Componente/tipo di collegamento: Altro
Adatto per spessore flangia: 3...12 mm
Materiale: Altro
Tipologia: Continuo
Materiale: Acciaio
Qualità del materiale: Altro
Con funzione di asportazione isolamento: no
Forma: Pinza tagliente diagonale rinforzata
Isolato: no