Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...2.5 mm²
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Colore: Giallo
Spessore: 0.064 mm
Materiale: Poliestere
Colore: Marrone
Tipo: Scarpa
Tipo di chiusura: Lacci
Diametro del foro di fissaggio: 3.1 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a: 3 mm
Colore: Grigio
Tipo: Scarpa
Tipo di chiusura: Lacci
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 19.5 mm