Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Qualità del materiale: Altro
Lunghezza: 60 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Materiale: Plastica
Lunghezza: 25 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...2.5 mm²
Colore: Giallo
Spessore: 0.064 mm
Materiale: Poliestere
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 40 mm
Diametro interno prima della retrazione: 120 mm
Diametro del foro di fissaggio: 3.1 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a: 3 mm
Colore: Grigio
Dimensione: 56...58
Dimensioni (US/CA): XL
Colore: Bianco
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
- copia
- copia
Sospensione: Altro
Colore: Verde
Materiale: Polietilene (PE)