Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.34 mm²
Lunghezza della bussola: 16.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 16 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 4.2 mm
Stampa: Senza
Lunghezza: 192 mm
Dimensione della filettatura metrica: 12
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Blu
Tipo: Scarpa
Tipo di chiusura: Lacci
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): Altro
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 5
Corrente nominale: 25 A
Colore: Grigio
Genere: Donne
Dimensione: 44...46