Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro interno dopo la retrazione: 32 mm
Diametro interno prima della retrazione: 145 mm
Senza alogeni: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Materiale: Plastica
Resistenza alla trazione min.: 222 N
Larghezza della banda: 0.18 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 627 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Altro
Lunghezza: 54 mm
Larghezza: 11 mm
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.6 mm
Larghezza della lama: 3.5 mm