Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro interno: 8.4 mm
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: Borsa
Materiale: Plastica
Altezza: 240 mm
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6 mm
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 9 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 0.2...0.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Adatto per legno: sì
Diametro punta di centraggio: 8 mm
Adatto per cartongesso: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 12 mm
Adatto per calcestruzzo: sì