Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Apparecchio elettronico per scrittura etichette
Risoluzione di stampa: 200 DPI
Metodo di inserimento: QWERTY
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Percentuale di fondente: 1.8 %
Peso: 100 g
Diametro: 1 mm
Colore: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Senza alogeni: sì
Diametro esterno: 36 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 50 mm
Tipologia: Apparecchio elettronico per scrittura etichette
Risoluzione di stampa: 180 DPI
Metodo di inserimento: QWERTY
Imballaggio: Altro
Numero di cacciaviti a croce PH: 3
Set per elettromontatore: sì
Sezione del filo: 2.5...16 mm²
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...6 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 1 mm
Larghezza della lama: 5.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm