Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 1095 mm
Larghezza della banda: 8.9 mm
Tipo di collegamento: Altro
Diametro del perno: 2.4 mm
Numero di poli: 1
Tipo di collegamento: Altro
Diametro del perno: 2.4 mm
Numero di poli: 1
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 70 mm
Tipologia: Cilindrico
Dimensione della filettatura metrica: 10
Collegamento 1: Filettatura esterna
Misura 1 metrica: 8
Lunghezza del prodotto: 66 mm
Rotazione massima angolare: 15 °
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 45 mm
Adatto per calcestruzzo: sì