Attrezzature e Materiale di consumo
Esplorate una vasta gamma di accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrici), indispensabili per ogni professionista del settore elettrico. Troverete anche cacciaspine, accessori e ricambi per banchi da lavoro, oltre a borse, cassette e carrelli portautensili, perfetti per organizzare e trasportare gli utensili con facilità e sicurezza.BM S.P.A., U-GROUP SPA, e MILWAUKEE - AEG sono solo alcune delle marche rinomate che offriamo. Questi marchi, insieme a ABC TOOLS SPA, CIMCO INTERNATIONAL, INTERCABLE SRL, e altri, offrono prodotti di alta qualità per soddisfare le vostre esigenze professionali.L'uso sicuro ed efficiente degli strumenti è fondamentale per i professionisti del settore elettrico. La nostra selezione di prodotti comprende attrezzi indispensabili come trapani, pinze per terminale, e multimetri digitali, oltre a scarpe di sicurezza e scale per garantire la vostra protezione sul luogo di lavoro. Ricordate, la sicurezza e l'efficienza sono due aspetti cruciali per ogni professionista.
10000 prodotti
Sistema di registrazione: Asse a innesto
Profondità di taglio: 40 mm
Diametro: 65 mm
Tipologia: Forma di scheda
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4 mm
Dimensione (TX): 7
Lunghezza della lama: 60 mm
Con foro: no
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm