Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Colore: Rosso
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 185.67 mm
Larghezza della banda: 4.67 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Dimensioni del connettore: Piatto 2,8×0,8 mm
Sezione nominale: 0.5...1.25 mm²
Isolamento: Non isolato
Interfaccia bluetooth: no
Sensibilità termica a 30 °C: 0 °C
Campo di misura della temperatura: -10...150 °C
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 50.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 101.6 mm