Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 760 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...16 mm²
Numero di poli: 1
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...6 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 284.4 mm
Larghezza della banda: 3.71 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Modalità di lavoro: Elettrodo conduttore
Gamma di rendimento max.: 6 m²
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm