Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore nastro: Giallo
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 9 mm
- copia
- copia
Tipologia: Mazzetta
Peso testa: 800 g
Materiale del manico: Legno
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Colore: Grigio
Tipologia: Alti alla caviglia
Tipo: Scarpa
Quota di collegamento: 1/4 di pollice
Lunghezza totale: 65 mm
Dimensione bit: 7 mm
Sezione: 0.1...6 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Compressione ovale
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 0.2...1.5 mm
Sezione: 40...50 mm²
Applicazione: Raccordi per cavi non isolati
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 10...14 mm
Lunghezza: 12 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 367 mm
Larghezza della banda: 8.9 mm
Colore nastro: Giallo
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 12 mm