Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203.2 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 1000 g
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 760 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 305 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 119 mm
Larghezza della banda: 9.7 mm
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 9 mm
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 178 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm