Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Lunghezza del tassello: 22 mm
Con vite: sì
Materiale: Plastica
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 380 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Colore: Giallo
Tipologia: Poliuretano (PUR)
Capacità: 750 ml
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Isolamento: Totalmente isolato
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.8 mm
Larghezza della lama: 4 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...35 mm²
Numero di poli: 1
Sezione: 185...240 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 14 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm